カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(95)
  • ホンダ(78)
  • ミツビシ(27)
  • 京セラ(13)
  • テラモト(12)
  • NAKATAKI(9)
  • イスカル(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • タンガロイ(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 理研コランダム(4)
  • 大洋ツール(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • サンドビック(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • クリナップ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr120」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SEMR 住友電工ハードメタルチップ SEMR住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SPMR-SF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SPMR-SF (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカSF逃げ角(°)11
チップ SPMR-UJ (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカUJ厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし形状正方形90°勝手勝手なし逃げ角(°)11
チップ SDMR 住友電工ハードメタルチップ SDMR住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7(±0.075)厚さ(mm)3.18(±0.05)
チップ SDMR 住友電工ハードメタルチップ SDMR住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SPMR-UJ 住友電工ハードメタルチップ SPMR-UJ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMR-FK 住友電工ハードメタルチップ SPMR-FK住友電工ハードメタル
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMR-SF 住友電工ハードメタルチップ SPMR-SF住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMR-NFK 住友電工ハードメタルチップ SPMR-NFK住友電工ハードメタル
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
関連キーワード
チップカテゴリ