カテゴリ

  • 切削工具(80)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(330)
  • SAMTEC(242)
  • タンガロイ(159)
  • 京セラ(106)
  • 三菱マテリアル(96)
  • SMC(93)
  • TRACO POWER(85)
  • イスカル(76)
  • DAYTONA(デイトナ)(70)
  • マキテック(65)
  • MAD MAX(マッドマックス)(63)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
  • サンドビック(57)
  • 廣杉計器(55)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
  • モートーン(52)
  • SMT(南海精工所)(49)
  • ワルター(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt 09」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CCMT09Tシリーズ 住友電工ハードメタル

    チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CCMT09Tシリーズ

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LU

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SPMT-US 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-US

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CCMT-SC 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SC

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LU

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CPMT-MU 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-MU

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ NF-CPMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CPMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ NF-TCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TCMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ SPMT 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CPMT-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-MU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU逃げ角(°)11
  • チップ CPMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工ブレーカSU形状ひし形80°勝手勝手なし逃げ角(°)11
  • チップ SPMT 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CCMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)7
  • チップ CCMT-SC (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SC (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工材種AC8025PブレーカSC形状ひし形80°勝手勝手なし逃げ角(°)7
  • チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-SF

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CPMT-US 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-US

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状ひし形80°穴径(Φmm)4.4等級M級内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.8ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番CPMM3T2ENX穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CCMT-FP 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-FP

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CPMT-US 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-US

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CCMT-MU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-MU

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CCMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-LU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SPMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-LU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
  • チップ SCMT 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ CPMT 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ CCMT-LUW 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-LUW

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CCMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカLU逃げ角(°)7
  • チップ SCMT-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-MU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工ブレーカMUコーナー半径(mm)0.8形状正方形90°勝手勝手なし逃げ角(°)7
  • チップ CCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽~中切削勝手なし[N]
  • チップ TPMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工ブレーカLU形状正三角形60°勝手勝手なし逃げ角(°)11
チップカテゴリ