カテゴリ
- 切削工具(94)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(4)
- 三菱マテリアル(251)
- イスカル(228)
- 京セラ(214)
- サンドビック(160)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(148)
- タンガロイ(138)
- コクヨ(121)
- ワルター(84)
- MAD MAX(マッドマックス)(66)
- ケナメタル(42)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(38)
- グーリング(37)
- 大洋ツール(37)
- メディアカバーマーケット(37)
- EIKO(栄工舎)(35)
- SWAGE-LINE(31)
- TRUSCO(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mt1」の検索結果

チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ NF-DCMT
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌日出荷材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-VCMT
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-LU
住友電工ハードメタル¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNGG-UM
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-UM
住友電工ハードメタル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RCMT-RX
住友電工ハードメタル¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCMT-SU
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-UM
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPMT-SF
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-LU
住友電工ハードメタル¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-MU
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNGG-UM
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ VBMT-LU
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNMG-UM
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPMT-MU
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ NF-TPMT
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から8日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)11
チップ NF-TCMT
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から6日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-C
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面