カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(2)
- イスカル(48)
- SK(新潟精機)(18)
- SMC(17)
- 京セラ(13)
- ホンダ(13)
- 三菱ふそう(10)
- ビーエム機器(10)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(10)
- 二六製作所(9)
- TOTIME(9)
- コクヨ(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- ワコーパレット(7)
- IQD(7)
- タンガロイ(6)
- IKA(6)
- ブランドをもっと見る
「mt100」の検索結果
特価

チップ TNMG-UM
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RCMT-RX
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRXコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
チップ SNGG
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷材質T1000A形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNGG-RUM
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質T1000A形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNGG-LUM
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷材質T1000A形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,898税込¥9,7881セット(10個)3日以内出荷ポジティブインサートです。用途中~粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色コーティングAC8115Pコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]