カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- イトーキ(2)
- NSK(日本精工)(1)
- MCO(1)
「n205w」の検索結果

マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2