カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- SMC(17)
- P・O・Pプロダクツ(15)
- トレード(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ユニオンツール(2)
- 河村電器産業(2)
- 青木精密工業(1)
- アズワン(1)
- コクヨ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- マクセル(1)
- 富士電機(1)
- カシムラ(1)
- SSPOWER(1)
- 日本ドライケミカル(1)
- UDトラックス(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nb-202」の検索結果
特価

オーロラコートボール SNB2000DL型
住友電工ハードメタル¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から6日以内出荷窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30