カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 黒田精工(36)
- SUS(エスユーエス)(33)
- アマダマシナリー(NCC)(31)
- SPARKFUN(20)
- unitech(19)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- サンワサプライ(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(13)
- セキスイ(12)
- TAKEGAWA(武川)(11)
- 花魁JAPAN(11)
- 八洲光学工業(9)
- アズワン(8)
- パイロット(8)
- イトーキ(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- ブランドをもっと見る
「ncc」の検索結果

チップ 4NC-CNGA
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 4NC-CNGA-HS
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
チップ 2NC-CCGW
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 2NC-CNGA
住友電工ハードメタル¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷材質BNC200形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2NC-CCGW-LS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 4NC-CNGA-W
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2NC-CCGW-HS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷材質BNC300形状ひし形80°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 4NC-CNGA-LS
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
チップ 4NC-CNGG-SV
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷材質BNC200形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面