カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
「nf-tnmx160404」の検索結果
特価

チップ NF-TNMX
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-TNMX
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から4日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊