カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- ダイヤトレンド(27)
- シヤチハタ(10)
- ラックポーセレン(6)
- アズビル金門(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- ケナメタル(2)
- Axel(2)
- HEIKO(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 宇佐美工業(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「nfd」の検索結果
特価

チップ NF-DNMX
住友電工ハードメタル¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形55°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-DCMD
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状ひし形
チップ NF-DCMT
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-DNMX
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から8日以内出荷材質DA1000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から8日以内出荷粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ NF-DCMA
住友電工ハードメタル¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ無し