カテゴリ

  • 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • NSK(日本精工)(43)
  • D'Addario(12)
  • カワグレ(12)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • ワルター(6)
  • SPARKFUN(6)
  • ELPA(4)
  • サカエ(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(4)
  • YKK AP(4)
  • unitech(4)
  • 竹内工業(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • TRUSCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nft」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEEN

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ NF-TPGD 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGD

    住友電工ハードメタル
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NF-TPGA 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGA

    住友電工ハードメタル
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEGN

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ NF-TPG 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPG

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-TNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TNMX

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-TNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TNMX

    住友電工ハードメタル
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ NF-TPGE 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGE

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-TPMM 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPMM

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • チップ NF-TBGX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TBGX

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)5穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-TPGN-P 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGN-P

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-TBGE 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TBGE

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-TCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TCMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-TBGW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TBGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NF-TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGN

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-TEGE 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEGE

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-TCMD 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TCMD

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEGN

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-TBGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TBGN

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEEN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    使用インサート正三角形[T]等級記号G
  • チップ NF-TEGN-P 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEGN-P

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-TECN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TECN

    住友電工ハードメタル
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ NF-TECN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TECN

    住友電工ハードメタル
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20メーカー従来品番NF-TECN1603PEFR1穴の形状無しチップブレーカ無し
関連キーワード
nf7特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nf7