カテゴリ

  • 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • ASUS(エイスース)(26)
  • 大阪コネクター製造(5)
  • 三菱ふそう(282)
  • ミツビシ(81)
  • SMC(53)
  • コミネ(32)
  • BAGSTER (バグスター)(30)
  • ホンダ(27)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • StarTech.com(19)
  • KANUCHI(19)
  • BMW(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(14)
  • トヨタ(14)
  • SPARKFUN(12)
  • ニッサン(10)
  • Triumph(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nuc」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
チップ 2NU-CNGA 住友電工ハードメタルチップ 2NU-CNGA住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CCMM 住友電工ハードメタルチップ NU-CCMM住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ NU-CCMP 住友電工ハードメタルチップ NU-CCMP住友電工ハードメタル
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
チップ NU-CPGW 住友電工ハードメタルチップ NU-CPGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T-NU-CNMA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-CNMA住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ NU-CNMA 住友電工ハードメタルチップ NU-CNMA住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
チップ 2NU-CNMA 住友電工ハードメタルチップ 2NU-CNMA住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)
チップ NU-CCGN 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGN住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T-NU-CNMA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-CNMA住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ 2NU-CNGA-HS 住友電工ハードメタルチップ 2NU-CNGA-HS住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGM 住友電工ハードメタルチップ CNGM住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
材質BN2000形状菱形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ T-NU-CCGW 住友電工ハードメタルチップ T-NU-CCGW住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T-NU-CCGN 住友電工ハードメタルチップ T-NU-CCGN住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-CNGA-LT 住友電工ハードメタルチップ 2NU-CNGA-LT住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CCGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CPGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-CPGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
形状ひし形80°材質BN2000逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T-2NU-CNGA 住友電工ハードメタルチップ T-2NU-CNGA住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CPGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-CPGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
形状ひし形80°材質BN2000逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CCGN-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGN-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
チップ NU-CCGW 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CNMA 住友電工ハードメタルチップ NU-CNMA住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,500税込3,850
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
チップ CCGT 住友電工ハードメタルチップ CCGT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
チップ NU-CCEW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-CCEW-LT住友電工ハードメタル
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.39穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNX20形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGA 住友電工ハードメタルチップ CNGA住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ CCGW 住友電工ハードメタルチップ CCGW住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から6日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,500税込3,850
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
チップ 2NU-CNGA-HT 住友電工ハードメタルチップ 2NU-CNGA-HT住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN350形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
関連キーワード
チップカテゴリ