カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(6)
- EKチェーン(41)
- 三菱マテリアル(22)
- Phenomenex(9)
- リンクサス(Linxas)(8)
- ニシガキ工業(6)
- オープン工業(5)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- EBM PAPST(4)
- モートーン(4)
- SMC(3)
- ジーベック(2)
- SPHINX(2)
- ナガイレーベン(2)
- NXP(2)
- NEXTEC(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オカモト(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- ブランドをもっと見る
「nx 118」の検索結果
特価

マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式