カテゴリ

  • 切削工具(150)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(5,444)
  • PROST's(954)
  • PGA(713)
  • オカムラ(岡村製作所)(589)
  • RS PRO(472)
  • 三菱ふそう(420)
  • SMC(371)
  • 常磐精工(325)
  • スズキ(277)
  • スバル(277)
  • CKD(269)
  • メディアカバーマーケット(233)
  • イトーキ(205)
  • 渡辺電機工業(180)
  • 京セラ(178)
  • PGYTECH(165)
  • トヨタ(160)
  • SHIMANO(シマノ)(134)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用勝手右勝手
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途汎用・非鉄金属切削用勝手右勝手
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    用途汎用・難削材切削用
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ SPGN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • SEC-エースミル 住友電工ハードメタル

    SEC-エースミル

    住友電工ハードメタル
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RPGW 住友電工ハードメタル

    チップ RPGW

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RPGW 住友電工ハードメタル

    チップ RPGW

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ SPGN

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ TPGW

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TPGA 住友電工ハードメタル

    チップ TPGA

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ SPGN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正方形90°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-UP

    住友電工ハードメタル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ NF-TPGD 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGD

    住友電工ハードメタル
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-UP

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPG 住友電工ハードメタル

    チップ TPG

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • チップ SPG 住友電工ハードメタル

    チップ SPG

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
  • チップ SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ SPGN

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGA 住友電工ハードメタル

    チップ TPGA

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SPGN

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76等級G級切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPGW 住友電工ハードメタル

    チップ SPGW

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGW

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ DNMG-UP 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-UP

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-FY

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NU-TPGA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGA

    住友電工ハードメタル
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
ucpg特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ucpg