カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- ダイキン工業(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- 京セラ(9)
- SKINTOP(8)
- PROST's(7)
- サンドビック(6)
- タンガロイ(6)
- 河村電器産業(6)
- ケナメタル(5)
- トップハウス(5)
- コガネイ(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- MIWA(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- TRUSCO(3)
- パイロット(3)
- PGA(3)
- 日本製線(3)
- ブランドをもっと見る
「rpg」の検索結果
特価

チップ RPGW
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPGW
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。ターニング用。仕様ターニング用切刃長さ(mm)-コーナー半径(mm)-材種DA2200穴径(mm)3.3使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]FIG1等級記号M内接円IC(mm)8.0
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)3日以内出荷円形ポジティブインサートです。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴W切削領域中切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)11[P]等級記号G
チップ RPGT-RD
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷材質:超硬合金。一般鋼の汎用。材質ST20E形状円形勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ粗切削用 全周型コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面