カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 理研オプテック(4)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- アズワン(2)
- ユタカメイク(2)
- Vesrah(2)
- デンカエレクトロン(1)
- Kawasaki(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rsx-4」の検索結果
特価

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から3日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8