カテゴリ

  • 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(684)
  • 伊東電機(284)
  • ホンダ(249)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • オカムラ(岡村製作所)(82)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • SHIMANO(シマノ)(49)
  • JUKI(32)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • コノエ(20)
  • ALLSHENG(17)
  • CKD(14)
  • ノーブランド(14)
  • Canon(13)
  • マキテック(12)
  • nerbeplus(11)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9)
  • TENRYU(天龍製鋸)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-3000」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材種ACR40材質超硬
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
厚さ(mm)7内接円(mm)13
SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
ドリルチップ 住友電工ハードメタルドリルチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途汎用給油方式内部給油式
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷
E
用途-勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
鋼・鋳鉄の一般切削用です。
精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴U切込み角度(°)90使用インサート特殊[X]インサート厚さ(mm)6.1頂角(°)-逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1セット(10個)
3日以内出荷
±0.13
用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
低剛性加工インサートです。
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
ドリルチップ 住友電工ハードメタルドリルチップ住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1セット(10個)
3日以内出荷
中心刃、外周刃兼用のインサートです。中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
用途ステンレス鋼加工用
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
3日以内出荷
標準です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
強断続加工・高硬度材
用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
3日以内出荷
標準(さらい刃付)です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)45コーナー半径Re(mm)1.8使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)90使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)6.4頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
ドリルチップ 住友電工ハードメタルドリルチップ住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1セット(10個)
3日以内出荷
WDX型2D~5D用インサートです。切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。
用途ステンレス鋼加工用幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0コートPVDコート/オーロラ/CVDコートコーティングACS3000適合ホルダWDX型2D~5D用(WDX130D○S20~WDX150D○S20)コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:0.8
ドリルチップ 住友電工ハードメタルドリルチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途切りくず処理用給油方式内部給油式
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インサートです。
チップカテゴリ