カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • サンドビック(18)
  • タンガロイ(17)
  • 京セラ(14)
  • イスカル(13)
  • 三菱マテリアル(13)
  • ワルター(12)
  • ケナメタル(6)
  • SANDVIK(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scmt09」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
  • チップ SCMT 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    低抵抗で寿命の安定したブレーカ。
    勝手なし[N]
  • チップ SCMT-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-MU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカMUコーナー半径(mm)0.8逃げ角(°)7
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽~中切削勝手なし[N]
  • チップ SCMT-MU 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-MU

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)7
  • チップ SCMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-LU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCMT-NLU 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-NLU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCMT-FP 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-FP

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味に優れた汎用ブレーカ。
  • チップ SCMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLU逃げ角(°)7
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    微小切削での切りくず処理を大幅向上。
    勝手なし[N]切刃(mm)09内接円IC(mm)9.525
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
  • チップ SCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
  • チップ SCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLB逃げ角(°)7
  • チップ AC4125K コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 SCMTシリーズ 住友電工ハードメタル

    チップ AC4125K コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 SCMTシリーズ

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
ccmt09t304特集