カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
「sdkn42m」の検索結果
特価
関連キーワード

チップ SDKN
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正方形90°精度並級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.075メーカー従来品番SDKN42M刃長l(mm)3.0穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ NF-SDKN
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)15メーカー従来品番NF-SDKN42M穴の形状無しチップブレーカ無し
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら