カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- エスコ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
「sf 7471」の検索結果
特価

チップ TPMH-SF (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.3切刃長さ(mm)11勝手勝手なし内接円(mm)6.35ブレーカSF