カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 京セラ(8)
- 三菱マテリアル(6)
- タンガロイ(4)
- イスカル(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「snmg090304」の検索結果
特価

チップ SNMG-GU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-SJ
住友電工ハードメタル¥4,198税込¥4,6181箱(10個)当日出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
旋削チップ SNMG-GU
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応