カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
「spmn422 a30」の検索結果
特価

チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正方形90°等級M級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8ブレーカなしメーカー従来品番SPMN422穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025