カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 河村電器産業(6)
- S&K(三興製作所)(4)
- CKD(4)
- TOTO(4)
- タカノ(4)
- Hongfa(ホンファ)(4)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- EPSON(2)
- 岡崎精工(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- ユニット(2)
- アイシン精機(2)
- ギケン(2)
- タナカ(2)
- ブランドをもっと見る
「t136」の検索結果

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から6日以内出荷高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から8日以内出荷SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1