カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- DNライティング(1)
- アイゼン(1)
- スリーハイ(1)
- 横河計測(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「t1372」の検索結果
特価

スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌々日出荷から6日以内出荷六角形ネガティブインサートです。タイプネガティブ切刃長さ(mm)8.7寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-切刃(mm)08みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカの有無なし使用インサート等辺不等角六角形[W]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)12.70