カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 三菱マテリアル(24)
  • サンドビック(23)
  • タンガロイ(15)
  • イスカル(13)
  • 京セラ(9)
  • ワルター(7)
  • ケナメタル(6)
  • SANDVIK(3)
  • 三菱(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • BONDHUS(1)
  • Strong Tool(1)
  • 大洋ツール(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • テグテックジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcmt 16」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ NF-TCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-TCMT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TCMT-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
チップ TCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ TCMT-SU住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TCMT 住友電工ハードメタルチップ TCMT住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TCMT-FP 住友電工ハードメタルチップ TCMT-FP住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
関連キーワード
鍋 16cm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 鍋 16cm