カテゴリ
- 切削工具(105)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(152)
- 京セラ(121)
- 三菱マテリアル(96)
- セコ・ツールズ・ジャパン(88)
- イスカル(70)
- サンドビック(68)
- ケナメタル(23)
- ナベヤ(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- ワルター(17)
- SMC(14)
- TRUSCO(14)
- イトーキ(12)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- ITT CANNON(5)
- SPARKFUN(4)
- サイバーリンク(4)
- エレコム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「tnm」の検索結果

チップ TNMA
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181個翌日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ NU-TNMA
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
旋削チップ TNMG-HM
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMA
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNMA
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNMG-SU
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMN
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ TNMA
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNMM-MP
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ TNMG-UM
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMN
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ TNMG-SU
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷CVDコーティング。一般鋼の高速・高能率切削用。耐摩耗性と耐塑性変形性に優れ、高速切削に強く、汎用切削でも緒寿命のCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ TNMG-UM
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋼切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカUM切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
旋削チップ TNMG-FB
住友電工ハードメタル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ TNMG-GU
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,598税込¥9,4581個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ NF-TNMX
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から4日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
旋削チップ TNMG-UP
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-EG
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカEG切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-EM
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正三角形60°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカGU
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
チップ TNMG-EF
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面