カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 京セラ(30)
  • サンドビック(16)
  • イスカル(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • タンガロイ(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • TIME(2)
  • TRUSCO(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • スリーライン(1)
  • ティーエフサービス(1)
  • テグテックジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpmr」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMR-UJ 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-UJ

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMR-SF 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-SF

    住友電工ハードメタル
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMR-FK 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-FK

    住友電工ハードメタル
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMR 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR

    住友電工ハードメタル
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T1000A形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ片面
  • チップ TPMR-NFK 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-NFK

    住友電工ハードメタル
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカUJ逃げ角(°)11
  • チップ NU-TPMR 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPMR

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状無しチップブレーカ片面
  • チップ NU-TPMR-DM 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPMR-DM

    住友電工ハードメタル
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質DA150形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMR-SF 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-SF

    住友電工ハードメタル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMR-SF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-SF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカSF逃げ角(°)11
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップカテゴリ