カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 京セラ(22)
- イスカル(6)
- 三菱マテリアル(5)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「tpmr110304」の検索結果

チップ TPMR-UJ
住友電工ハードメタル¥5,498税込¥6,0481箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMR-SF
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,498税込¥6,0481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカUJ逃げ角(°)11
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から3日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップ TPMR-NFK
住友電工ハードメタル¥5,198税込¥5,7181箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMR-SF (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,498税込¥6,0481箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカSF逃げ角(°)11
チップ NU-TPMR
住友電工ハードメタル¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状無しチップブレーカ片面