カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • BIG DAISHOWA(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • カイザー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpmt080204」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-LU住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-LU住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT 住友電工ハードメタルチップ TPMT住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-SU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-SU住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
チップ NU-TPMP 住友電工ハードメタルチップ NU-TPMP住友電工ハードメタル
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
関連キーワード
チップカテゴリ