カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpmt160404n-mu」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPMT 住友電工ハードメタルチップ TPMT住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TPMT-MU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-MU住友電工ハードメタル
7,998税込8,798特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で寿命の安定したブレーカ。
勝手なし[N]
チップ TPMT-MU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-MU住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TPMT-MU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカMU逃げ角(°)11
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
チップ AC4125K 1箱 10個入 TPMTシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 1箱 10個入 TPMTシリーズ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
tpgt160404特集