カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モートーン(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u5158」の検索結果
特価

旋削チップ VNMG-GU
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M内接円IC(mm)9.525