カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- CKD(21)
- DELTA(デルタ)(5)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(13)
- Intelligent LED Solutions(5)
- NACHI(不二越)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(9)
- TICT(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- ケニス(3)
- コクゴ(2)
- サンワサプライ(2)
- ニクニ(6)
- ラムマウント(4)
- ロゴス(29)
- 旭エンジニアリング(3)
- 熊野油脂(2)
- ブランドをもっと見る
「uv-c」の検索結果

チップ NU-VCGW
住友電工ハードメタル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-VCGW-HS
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷から3日以内出荷材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
チップ NU-VCGW-LT
住友電工ハードメタル¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷材質BN2000形状ひし形35°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし