カテゴリ

  • 切削工具(45)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,109)
  • ニッサン(1,637)
  • ホンダ(837)
  • イトーキ(498)
  • オカムラ(岡村製作所)(340)
  • スズキ(329)
  • エスコ(138)
  • Optibelt(124)
  • スバル(84)
  • 京セラ(82)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • サンドビック(68)
  • タンガロイ(66)
  • SAMTEC(60)
  • メディアカバーマーケット(57)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
  • 三菱電機(51)
  • ミツビシ(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vb」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VBMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-LU

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ VBGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ VBGT-FX

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT 住友電工ハードメタル

    チップ VBGT

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • チップ VBMT 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ VBMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-SU

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ NU-VBGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VBGW

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNGG 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ 2NC-VBGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-VBGW

    住友電工ハードメタル
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNC500形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DCGT 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT

    住友電工ハードメタル
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SEC-PBバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-PBバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質超硬合金:BL130適合ホルダSPB型
  • チップ VBGW 住友電工ハードメタル

    チップ VBGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状菱形35°逃げ角(度)5穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽~中切削勝手なし[N]
  • チップ VBMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)5
  • チップ VBMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)5
  • チップ VNGG 住友電工ハードメタル

    チップ VNGG

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • チップ CCGT 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT

    住友電工ハードメタル
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ DNGG 住友電工ハードメタル

    チップ DNGG

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • チップ CNGG 住友電工ハードメタル

    チップ CNGG

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ 6NC-TNGG-SV 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNGG-SV

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質BNC200形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ 4NC-CNGG-SV 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-CNGG-SV

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BNC200形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ VBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)5
  • チップ NU-VBGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VBGW-LT

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-VBGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VBGW-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLU逃げ角(°)5
  • チップ 4NC-DNGG-SV 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-DNGG-SV

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BNC200形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNGM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGM

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • チップ DNGM 住友電工ハードメタル

    チップ DNGM

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質BN2000形状菱形55°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • チップ CNGM 住友電工ハードメタル

    チップ CNGM

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状菱形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • チップ VNGM 住友電工ハードメタル

    チップ VNGM

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状菱形35°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • チップ AC4125K 内接円9.525mm コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 VBMW160408AC4125Kシリーズ 住友電工ハードメタル

    チップ AC4125K 内接円9.525mm コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 VBMW160408AC4125Kシリーズ

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
    仕様●内接円(mm):9.525●厚さ(mm):4.76●穴径(mm):4.4●コーナー半径(mm):0.8●材質:コーティング●形状:菱形●逃げ角(°):5●穴の有無:ありアズワン品番68-4748-64
関連キーワード
vb管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vb管