カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 京セラ(24)
- タンガロイ(7)
- 三菱マテリアル(6)
「vcmt0802」の検索結果

チップ VCMT-SU
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-LB (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7