カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 京セラ(6)
- ワルター(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wnmg080408mu」の検索結果
特価

旋削チップ WNMG-MU
住友電工ハードメタル¥6,398税込¥7,0381箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MU等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ WNMG-MU
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-MU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカMU