カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(23)
  • 第一計器(6)
  • ベッセル(6)
  • ANEX(5)
  • SMC(4)
  • 右下精器製造(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • StarTech.com(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • RS PRO(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • エスコ(2)
  • コンドーテック(2)
  • TDK(2)
  • ホンダ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200 1x75」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ホワイトカモフラージュ/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ホワイトカモフラージュ/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。本体カラーにカモフラージュホワイトを採用。美しい視覚効果と個性的なデザインを融合し、個性が光る特別なモニターとなります。*迷彩の柄は個体ごとに違います。あらかじめご了承ください。「JN-IPS238G200F-Camo-W」は、付属のケーブル類全てにホワイトカラーを採用します。200Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。*2. Macは最大180Hzまで対応しております。AMD FreeSyncに対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。また、2年間のメーカー保証が付きます。
    サイズ(inch)23.8表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)ホワイトカモフラージュアスペクト比16:9入出力端子DP、HDMIパネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.3636mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、フルHD(1920x1080)解像度に対応し本体にホワイトカラーを採用したゲーミングモニターです。さらに、付属のケーブル類全てにホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。200Hzの高速リフレッシュレート、0.5ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェースはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を搭載。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
    仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)約4.3ピッチ(mm)約0.311使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大:50、通常:26、省エネ:16、スタンバイ:1表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×65×363(スタンド無)/614(スタンド幅230)×200×463(スタンド付)機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°~+15°/ケンジントン使用湿度範囲10~90%コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 0.5ms入力端子DP×1:DP 1.2 (1920×1080)@200Hz/HDMI×2:HDMI 2.0 (1920×1080)@200Hz、HDMI 2.0 (1920×1080)@200Hz視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)75×75 (M4×8電源表示灯オン:青、スタンバイ:赤色(本体)ホワイトコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(HIS)リフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)300
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース質量(kg)0.6サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大8、通常7、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×下部12.6、上部7コントラスト比700:1表示色1620万色 SRGB:62%解像度1920×1080保証期間2年応答速度25ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック高さ調節NOアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト

    JAPANNEXT
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (100Hz) x1とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●本体重量(kg):約2.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高372mm×幅489mm×奥行158mm●応答速度(G to G):14ms●最大消費電力(備考):最大≦28W 通常≦17W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:VA●リフレッシュレート:100Hzサイズ21.5型ピッチ約0.249mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)28コントラスト比3000:1表示色1677万色 sRGB90% / DCI-P3 75%解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14msサイズ24型ピッチ約0.269mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)20コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)280USBなし
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/HDMIケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8サイズ23.8型電源(V)100~240(50/60Hz)出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR10:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:376-486/縦置き:555-610×横置き:542/縦置き:321×191コントラスト比1200:1表示色1677万/sRGB:97%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」ピッチ約0.233mm消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.3入力信号デジタルコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター応答速度7ms入力端子DP×1/HDMI×1スピーカーあり「2Wx2」色(本体)ブラック画面サイズ27インチ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節ありUSBなし
  • 液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」質量(kg)約0.4ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×10×188コントラスト比1200:1表示色1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルType-C、miniHDMIスピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ12.2型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
    仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし質量(kg)約3.2ピッチ約0.205mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%解像度2560×1440ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)応答速度14ms (G to G)入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250USBNO
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:170/V:160(上下/左右)応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ24.5型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)0.6使用温度(℃)0~50サイズ(inch)14表面処理非光沢対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1080応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)300