カテゴリ
- パソコン/周辺機器(247)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- モノタロウ(17)
- 雅(3,662)
- メディアカバーマーケット(552)
- StarTech.com(477)
- オカムラ(岡村製作所)(406)
- サンワサプライ(267)
- Panasonic(パナソニック)(241)
- モートーン(235)
- 三菱電機(213)
- コガネイ(175)
- CKD(173)
- ATEN(164)
- エスコ(157)
- OSG(オーエスジー)(154)
- MAD MAX(マッドマックス)(152)
- エレコム(150)
- ワルター(146)
- コクヨ(141)
- ホーザン(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(193)
「DM」の検索結果
商品豆知識

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。消費電力(W)最大17、通常11、スタンバイ0.6サイズ(inch)15.6表面処理アンチグレア本体質量(kg)約1.4コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間2年応答速度20ms入力端子Mini HDMI、USB Type-Cスピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節不可バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI、Type-Cモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250角度調節不可
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~67色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率NOアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子モニターサイズ32型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥44,980税込¥49,4781台欠品中15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを2枚搭載。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。オートフリップ機能を搭載、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。縦向き・横向きの両方に対応しており、用途に応じた柔軟な使い方が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能。75x75mmのVESA規格に対応。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。サイズ15.6表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB-C、HDMI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / miniHDMI to HDMI ケーブル質量(kg)約1.4使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 20V3.25A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×313×18コントラスト比1000:1表示色1620万色 / sRGB% / DCI-P3 48%解像度1920×1200視野角H:170° / V:170°応答速度Typ:25msスピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~18アスペクト比16:10入出力端子USB-C×3、miniHDMI×2モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
32インチ VAパネル フルHDモニター
JAPANNEXT¥26,980税込¥29,6781台当日出荷32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A質量(kg)5サイズ32使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)最大40/通常23/省エネ13/ スタンバイ0.5表面処理半光沢機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188(スタンド付)/418×715×46(スタンド無)コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度1920×1080応答速度2ms(OD)入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA系ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250角度調節可
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアル
JAPANNEXT¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1.5m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz質量(kg)約5サイズ23.8出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YESコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~27アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
43型液晶ディスプレイ/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO質量(kg)約6サイズ43使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°、V:178°スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。120Hz高速リフレッシュレートで滑らかな映像表示を実現し、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域対応で、コンテンツを色鮮やかに表示し、動画や写真編集に最適です。HDR対応により、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスク、ビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々な機器と接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで長時間の使用でも目に優しいです。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームの使用も可能。2W×2のステレオスピーカーを搭載しています。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅220mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2745mm寸法23.8型消費電力(W)最大23通常14省エネ11スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.7入力信号デジタル最大消費電力(W)23コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBなし
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)質量(kg)5.9サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度3840×2160保証期間2年応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節-5°~+15°(チルト)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C×1、DP×1、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー仕様コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200質量(kg)約3.9高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)消費電力(W)最大30/通常17/省エネ12/スタンバイ0.5/65/給電使用時最大96使用温度(℃)0~50表面処理非光沢消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W最大応答速度OD:5ms(GtoG)角度調整範囲チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.274mm表示色1677万色/sRGB97%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178° V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×7)スピーカー2W×2動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック出入力端子HDMI、DP、USB-C、オーディオ出力高さ調節可高さ調整範囲(mm)115バックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835質量(kg)約5.3高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)消費電力(W)最大≦90/通常≦37/スタンバイ≦0.5使用温度(℃)5~40表面処理半光沢消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W最大応答速度9.5ms(GtoG)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)554×892×237(スタンド幅835)※スタンド付、509×892×85※スタンド無コントラスト比5000:1画素ピッチ約0.455mm表示色1677万色/sRGB:89%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178° V:178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2動作湿度(%)20~85色(本体)ブラック高さ調節なしバックライトD-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力Yes入出力端子HDMI-1:1.4 (1920x1080)@60Hz (ARC)、HDMI-2:1.4 (1920x1080)@60Hz、USB-A(2.0)、コアキシャル出力、ビデオ、音声入力、オーディオ出力モニターサイズ40型パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:NOリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節なし
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ質量(kg)6.3サイズ43型使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大90/通常50/スタンバイ1表面処理半光沢対応HDR300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267コントラスト比5000:1表示色10.7億色 sRGB90%解像度3840×2160応答速度10ms(GtoG)入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2x10W色(本体)ブラック画面サイズ43インチ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:NOフリッカーフリー軽減モード:NOリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース質量(kg)0.6サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大8、通常7、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×下部12.6、上部7コントラスト比700:1表示色1620万色 SRGB:62%解像度1920×1080保証期間2年応答速度25ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック高さ調節NOアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280応答速度50ms(GtG)入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルモニターサイズ10.5型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)420
55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷55インチのVAパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。4000?:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR?(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。?HDCP?2.2?対応。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。インターフェイスは、?HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載。200×200mm?の?VESA?マウントに対応。?10W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。?USB?メモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-V55U-M-H3」および5年保証モデル「JN-V55U-M-H5」も同時に発売となります。付属品保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)11.2サイズ55使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC 100-240(50/60Hz)表面処理半光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)768×1226×254、スタンド幅1036コントラスト比4000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度3840×2160応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー10W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~68フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270HDR対応HDR10:○
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」ピッチ約0.233mm消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.3入力信号デジタルコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター応答速度7ms入力端子DP×1/HDMI×1スピーカーあり「2Wx2」色(本体)ブラック画面サイズ27インチ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節ありUSBなし
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約6.5表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)624×958×238(スタンド838)コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度3840×2160保証期間5年間のメーカー保証応答速度Typ:8ms視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)30~90色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子モニターサイズ43型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200応答速度14ms入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ24パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節可
27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)を搭載。ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とDisplayPort 1.2×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)3.5サイズ27使用温度範囲(℃)5~40表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)434×614×174、スタンド幅355コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:95%解像度2560×1440応答速度Typ:7ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー3W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~39RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/HDMIケーブル仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8サイズ23.8型電源(V)100~240(50/60Hz)出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR10:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:376-486/縦置き:555-610×横置き:542/縦置き:321×191コントラスト比1200:1表示色1677万/sRGB:97%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約4.1サイズ29型使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大36、通常18、スタンバイ0.5出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:NOプラグプラグアンドプレイ:YES角度調整範囲チルト機能:-5°+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%解像度2560×1080保証期間2年応答速度14ms入力端子HDMI×1/DP×1スピーカー3W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用:20~ 90フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラック
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷32インチのIPSパネルを搭載し、FWXGA(1366×768)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリから直接、静止画、動画、音声の再生が可能です。8W×2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。※再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×2 (60Hz)、VGA×1 (60Hz/オーディオ入力と併用可能)、さらにUSB-A端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。さらにアナログのビデオ・音声入力端子とコアキシャル音声出力端子を装備します。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードを搭載します。約3.4kgと軽量で100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどにも使用が可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高466mm×幅718mm×奥行200mm スタンド幅666mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.511mm寸法32型消費電力(W)最大55通常34スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理グレア本体質量(kg)3.4入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)55コントラスト比1200:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 93% DCI-P3 74% AdobeRGB 73%解像度1366×768視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、VGA×1スピーカーあり「8W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式IPSUSBあり
15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷10.1インチのIPSタッチパネルを搭載した、ワイドHD(1540×720)解像度のモバイルモニターです。コンパクトな10.1インチサイズで設置しやすく、サブ画面として使いやすい解像度を採用しています。10点マルチタッチ対応のタッチパネルを搭載し、スクロールやピンチズームなど直感的な操作が可能です。本製品をサブ画面として活用することで、操作用UIとしても機能し、タッチによるスムーズなコントロールを実現します。また、小型ディスプレイの特長を活かし、店舗などでの電子POP用途や、受付・案内端末としてもご活用いただけます。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1.5W×2のスピーカーを内蔵します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)0.8サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~45電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理半光沢使用湿度範囲10%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×359×12、スタンド幅28表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 49%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度Typ:25ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A質量(kg)4.1サイズ27型使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD時:3ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz/オーディオ入力と併用可能)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●高さ調整:あり 「140mm」●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R30o/L30o」●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き346-486/縦置き505-578mm×幅 横置き490/縦置き293mm×奥行191mm●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o/L90o」●応答速度(G to G):14ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPSサイズ21.5型ピッチ約0.249mm消費電力(W)最大22W 通常13W 省エネ9W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)3.4kg入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)22Wコントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり 「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO
32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)質量(kg)約5.8サイズ32出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50表面処理半光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なしサイズ27型ピッチ約0.311mm電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A消費電力(W)標準:11表面処理ノングレア消費電力最大:90W本体質量(kg)約3.5入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178/V:178ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル応答速度14ms入力端子HDMI×1、typec×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラック高さ調節なしバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250角度調節ありUSBNO
液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有
JAPANNEXT¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦25/通常≦16/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A角度(°)-5~15°サイズ(inch)21.5表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×152×378(スタンド付)、492×36×293(スタンド無)機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:×使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB95%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度14ms(Typ)入力端子HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250入力ポートHDMI×1/Type-C×1
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に向いています。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR304:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°質量(kg)2.9サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×542×180コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%解像度1920×1080応答速度14ms入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証
JAPANNEXT¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷55インチのVAパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。4000?:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR?(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。?HDCP?2.2?対応。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。インターフェイスは、?HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載。200×200mm?の?VESA?マウントに対応。?10W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。?USB?メモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V55U-M」および3年保証モデル「JN-V55U-M-H3」も同時に発売となります。付属品保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)11.2サイズ55使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC 100-240(50/60Hz)表面処理半光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)768×1226×254、スタンド幅1036コントラスト比4000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度3840×2160応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー10W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~68フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270HDR対応HDR10:○
55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷55インチのVAパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。4000?:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR?(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。?HDCP?2.2?対応。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。インターフェイスは、?HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載。200×200mm?の?VESA?マウントに対応。?10W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。?USB?メモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、3年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V55U-M」および5年保証モデル「JN-V55U-M-H5」も同時に発売となります。付属品保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)11.2サイズ55使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC 100-240(50/60Hz)表面処理半光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)768×1226×254、スタンド幅1036コントラスト比4000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度3840×2160応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー10W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~68フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270HDR対応HDR10:○
21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷21.5インチのVAパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。3000:1の高コントラスト比を実現した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現することが可能。21.5インチの大画面ながら、約2kgの本体重量と最薄部11mmの薄さで、収納しやすく持ち運びも現実的に。また、映像出力と給電を1本のUSB-Cケーブルで実現できます。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なキャリングケースを同梱しております。前ポケットには最大16インチまでのノートPCを収納でき、移動時の持ち運びにも便利です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、キャリングケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル質量(kg)2サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC 100-240(50/60Hz) To DC 20/1.5A表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)287×495×21、スタンド幅270コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度1920×1080応答速度Typ:6.5ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~21フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:○
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
液晶ディスプレイ/55型/3840×2160/HDMI×3、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した55インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル仕様HDR217:YES質量(kg)14サイズ55電圧(V)AC 100-240(50/60Hz)消費電力(W)Standard≦120、Standby≦0.5出力イヤホン表面処理非光沢機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)791×1247×210コントラスト比4000:1表示色10.7億色 sRGB 98%/ DCI-P3 77%解像度3840×2160使用環境温度(℃)5~40応答速度4ms入力端子HDMI×3 / DP×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー5W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーちらつき軽減リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/5年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835質量(kg)約5.3サイズ40型高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)使用温度(℃)5~40表面処理半光沢定格消費電力(W)最大≦90、通常≦37、スタンバイ≦0.5最大応答速度9.5ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比5000:1画素ピッチ約0.455mm表示色1677万色/sRGB:89%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、USB×2VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2色(本体)ブラックバックライトD-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350