カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(10)
  • IRC(1)
  • KITACO(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • TAKEGAWA(武川)(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • Philips(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • 酒井製作所(6)
  • 岡部工具(5)
  • Vesrah(5)
  • 不二貿易(4)
  • イワタツール(3)
  • ミヤナガ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • MARUTO(大久保製作所)(3)
  • JVC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd90」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
  • 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    1台
    取扱停止中
    28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
    仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラックサイズ28型ピッチ約0.163mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトLCDモニターサイズ28パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBNO
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-Bケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:518×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書ピッチ(mm)約0.16使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):+15°コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間2年(保守)視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル応答速度OD:2ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1VESAマウント(mm)100×100(M4×8mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節なしアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ28パネル駆動方式IPS使用湿度範囲(%RH)10~90最大表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%フリッカーフリーYESリフレッシュレート(Hz)75角度調節あり
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14ピッチ約0.179mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3入力信号デジタルコントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル応答速度25ms入力端子mini HDMIx1/Type-cx2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)420USBYES(microUSB)
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスは、HDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライトを軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    サイズ31.5表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現し。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.5使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A使用湿度範囲10%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:519×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×65コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    28インチのIPSパネルを搭載し、120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現します。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。*MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。入力端子はHDMI 2.1 x2 (120Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (120Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A適合HDR10:YES(DP/HDMI)質量(kg)約6出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440-570/縦657-672x幅638/370x奥行220コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    1台
    取扱停止中
    31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。パネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。スタンドは最大130mmの範囲(横置時)で高さ調整可能、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約6.1使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC 100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]483-613×715(スタンド:430)×206、[縦置き]735-751×425(スタンド:430)×206/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
cd90 ガスケット特集