カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- 3M(スリーエム)(12)
- StarTech.com(4)
- スリーボンド(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- セメダイン(1)
- ヨシタケ(1)
- ICOM(アイコム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dp100 plus」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 28.2型/3840×2560/ブラック
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷28.2インチのIPSパネルを搭載した、4K Plus(3840x2560)解像度の液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、3:2のアスペクト比は、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業が可能です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (50Hz)、DP 1.4 x2 (60Hz)を装備。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。ピボット(回転)、縦での使用も可能。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。サイズ28.2表面処理光沢コントラスト比1200:1解像度3840×2560入力端子HDMI 2.0 ×2、DisplayPort 1.4 ×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS