カテゴリ
- パソコン/周辺機器(225)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(1,902)
- DRC(ディーアールシー)(314)
- MAZDA(マツダ)(378)
- NB(日本ベアリング)(224)
- Panasonic(パナソニック)(508)
- RS PRO(721)
- SAMTEC(432)
- SMC(2,840)
- WIDIA(518)
- エスコ(1,828)
- エレコム(267)
- オカムラ(岡村製作所)(251)
- スバル(420)
- ホンダ(7,246)
- ミツビシ(1,258)
- メディアカバーマーケット(359)
- 三菱ふそう(3,734)
- 伊東電機(320)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(187)
「dr」の検索結果
特価
関連キーワード

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。画面サイズ23.8インチ応答速度5ms(OD)付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。サイズ27リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度3840×2160保証期間2年入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節-5°~+15°(チルト)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C×1、DP×1、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。モニターサイズ23.8型リフレッシュレート(Hz)75最大応答速度OD:5ms(GtoG)付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー仕様コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200質量(kg)約3.9高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)消費電力(W)最大30/通常17/省エネ12/スタンバイ0.5/65/給電使用時最大96使用温度(℃)0~50表面処理非光沢消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W角度調整範囲チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.274mm表示色1677万色/sRGB97%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178° V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×7)スピーカー2W×2動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック出入力端子HDMI、DP、USB-C、オーディオ出力高さ調節可高さ調整範囲(mm)115バックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。サイズ14リフレッシュレート(Hz)60応答速度25ms付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大8、通常7、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×下部12.6、上部7コントラスト比700:1表示色1620万色 SRGB:62%解像度1920×1080保証期間2年入力端子HDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック高さ調節NOアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に向いています。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。サイズ23.8応答速度14ms付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR304:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×542×180コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%解像度1920×1080入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。サイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD時:3ms(GtoG)付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1)質量(kg)0.59使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48%解像度1920×1080応答速度16ms(GtoG)入力端子miniHDMI×1/Type-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ14.1パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840×2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。高画質VAパネルを採用。3500:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大125mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI2.0 ×2 (60Hz)、DisplayPort1.4 ×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●プラグアンドプレイ:YESサイズ31.5型表面処理半光沢コントラスト比3500:1表示色10.7億色 sRGB98% / DCI-P3 76%解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~ 50応答速度Typ:19ms/OD:12ms(GtoG)入力端子HDMI×2/DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ホワイト/スピーカー:無/2年保証
JAPANNEXT¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷28インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x2、 DisplayPort 1.2端子(60Hz)x2を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/ACアダプター/VESAスペーサー/スタンド用ネジ×2仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.3(HDMI・DP)●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]DP1.23840×2160@60Hz・[DP2]DP1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]HDMI2.03840×2160@60Hz・[HDMI2]HDMI2.03840×2160@60Hz●チルト機能:-5°+15°●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V3A●[電源ライト]ON:青、スタンバイ:赤、オフ:なし幅(mm)636(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:240質量(kg)約4.7高さ(mm)366(スタンド無し)・472(スタンド付)奥行(mm)48(スタンド無し)・185(スタンド付)使用温度(℃)5~40サイズ(inch)28表面処理非光沢定格消費電力(W)最大36、通常23、省エネ18、スタンバイ1最大応答速度OD:2ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比1000:1画素ピッチ約0.161mm表示色10.7億色/sRGB100%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、DP×2VESAマウント(mm)100×100(M4×7mm)スピーカーNO色(本体)ホワイトバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。モニターサイズ27リフレッシュレート(Hz)100応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大42/通常21/省エネ14/ スタンバイ0.5/65/給電使用時最大110出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395~505縦628~638×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72%解像度1920×1080入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)110使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:NO輝度(cd/m2)300角度調節チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり質量(kg)5.1サイズ31.5型使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢対応HDR247、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms入力端子DPx1/HDMIx2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリー○輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
23.8インチ 4K IPS(ADS)パネル
JAPANNEXT¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)428x542x194コントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×2/HDMI×2スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~ 90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%解像度1920×1080応答速度16ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~ 80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:170/V:160(上下/左右)応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ24.5型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体にホワイトカラーを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR303:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°質量(kg)3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)横380-490/縦555-610×幅542×奥行192表面処理非光沢コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%解像度1920×1080応答速度14ms入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷13.3インチの有機ELパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したOLEDパネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMI 1.4を1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみケースは、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):1msピッチ約0.153mm電源AC 100-240V To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)8(通常6 省エネ5 スタンバイ0.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×11×200コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル入力端子Type-C×2/mini HDMI×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)400USBなし
有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。画面サイズ13.3リフレッシュレート(Hz)60応答速度1ms付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブル×2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジ×4、マニュアル、保証書、スマートケース使用温度範囲(℃)0-40消費電力(W)最大15、通常5、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×下部10.8/上部6.5コントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%解像度1920×1080入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック高さ調節NORoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLEDブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷18.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。どこでも高画質な大画面を活用できるので、生産性の向上をサポートします。sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域に対応した液晶パネルは、上下左右175度の広視野角でコンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDRに対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。仕様●高さ調整:なし●最大消費電力(W):18●応答速度(G to G):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:最大≦25W 通常≦17W 省エネ≦13W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高256mmx幅432mmx奥行18.3mm●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラックピッチ約0.1065mm電源AC 100-240V 50、60Hz To DC 5V、3A表面処理ノングレア本体質量(kg)約1.86入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% 、 DCI-P3 89%解像度3840×2160視野角H:175oV:175oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル入力端子HDMI×1、TYPE-C×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ18.5型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)280USB0
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DP、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)75応答速度OD:8ms(GtoG)仕様本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mmピッチ約0.233mm消費電力(W)最大:41、通常:25、省エネ:20、スタンバイ:1、給電使用時:最大110電源AC 100-240V 50、60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル角度調整範囲チルト機能:横置:-5°~+70° 縦置:+5°~+70°、スイーベル:R15°~L15°、ピボット:R90°~L90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×614×64(スタンド無)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節可高さ調整範囲(mm)220バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節チルトUSBYES
有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、USB OTGケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ4本、保証書、スマートケース質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YESサイズ(inch)13.3表面処理光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mmコントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%解像度3840×2160応答速度1ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2スピーカー1.5W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°アスペクト比16:9パネル駆動方式有機EL湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensingフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340
23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック
JAPANNEXT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります 映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。 別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~50規格WQHD (Wide-Quad-HD)電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3Aサイズ(inch)23.8表面処理非光沢機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ)使用湿度範囲5%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1440視野角H:170°/V:160°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI、DP、DVI-Iスピーカー×色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット対応フリッカーフリー○輝度(cd/m2)350入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1
液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷13.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。仕様●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為ピッチ約0.0767 mm電源100-240V-50/60Hz 1.0A表面処理ノングレア本体質量(kg)約0.6、スマートケース0.3入力信号デジタル最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×11×195コントラスト比1500:1表示色1677万色 DCI-P3: 74% sRGB:100%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルminiHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル入力端子miniHDMI×1、 USB Type-C×2スピーカーあり「1Wx2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400応答時間(ms)30
液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷HDRに対応した17.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 88%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル×2/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.13840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.13840×2160@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V~50/60Hz5V/3A●[電源ライト]オン:緑、スタンバイ:赤幅(mm)397質量(kg)約1.3高さ(mm)244奥行(mm)13使用温度(℃)0~40サイズ(inch)17.3表面処理光沢定格消費電力(W)最大≦16、通常≦10、スタンバイ≦0.5最大応答速度27ms使用湿度範囲20%~80%コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.099mm表示色1677万色/sRGB100%/DCI-P3 88%解像度3840×2160視野角H:170° V:170°入力端子HDMI×1、USB-C×2VESAマウント(mm)75×75(M3×5mm)スピーカー1W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なしサイズ13.3型ピッチ約0.077mm電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.65入力信号デジタル最大消費電力(W)15コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子mini HDMI×1/Type-c×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(MicroUSB)
液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース質量(g)約955 スマートケース0.4ピッチ(mm)画素:約0.099使用温度範囲(℃)0~50(条件)消費電力(W)最大12、通常7、スタンバイ0.5表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)5V/4A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×11×243機能ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10(HDMI/Type-C)/プラグアンドプレイコントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB 100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:170°/V:170°(上下/左右)入力端子miniHDMI×1:miniHDMI 2.0 3840×2160@60Hz/Type-C×2:USB-C 3.1 3840×2160@60Hz、USB-C 3.1 3840×2160@60Hz/microUSB×1電源表示灯オン:青、スタンバイ:赤色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80コントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)Typ:30
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷27インチのIPS BLACKパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現。より深い黒を表現し、映像制作にも最適なモニターです。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI2.0端子x2(60Hz)、 DisplayPort1.4端子x1(60Hz)を搭載しており、様々な機器と接続が可能です。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。質量(kg)約4.9表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×58×355(スタンド無し)、615×191×504(スタンド幅200)(スタンド付)コントラスト比2000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1、HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。サイズ23.8リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり質量(kg)約4.4使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大35、通常25、省エネ19、 スタンバイ0.5、65、給電使用時最大100表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5+15°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191コントラスト比1300:1輝度350表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160保証期間2年入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節125mm使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)約5.9使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大28/通常20/省エネ13/スタンバイ0.5表面処理非光沢対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲【チルト機能】-5°~+15°、【スイーベル】R30°/L30°、【ピボット】R90°使用湿度範囲10~90%コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節可
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約8サイズ31.5型使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%解像度3840×2160応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカーNOモードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)湿度範囲(%)使用:20 ~ 85フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルはより自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。仕様●スリープ時消費電力:0.5●本体サイズ(H×W×D)(mm):195×305×10●最大消費電力:36W●標準消費電力:23ピッチ約0.153mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2入力信号デジタルコントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度1920×1080視野角H:170oV:170o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブルx2、電源ケーブル応答速度1ms入力端子mini HDMI×1/Type-c×2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(microUSB)
ゲーミング液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷18.5インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの早いゲームも場所を選ばずにプレイが可能です。18.5インチの大画面と携帯性を両立し、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2(120Hz)とminiHDMI 2.0 x1(120Hz)を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター背面に自立式キックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品マニュアル、保証書、電源アダプター(ケーブル一体型)、miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、VESA 取付ネジ×4、携帯用ポーチ質量(kg)約1.1サイズ18.5使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高mmx幅mmx奥行mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 97%解像度1920×1080応答速度14ms(GtoG)入力端子HDMI×1/Type-C×2スピーカー1W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/4A測定視野角(°)【上下/左右】H:178°V:178°アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネル湿度範囲(%)使用:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
ゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ピンク/スピーカー:有
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 IPS系パネルを採用。1ms(MPRT)の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。本体カラーに鮮やかなピンクを採用し、同色のキーボード、マウス、ヘッドセットなどを使用されている方に特にお勧めです。高輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 91%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。インターフェイスはHDMI 1.4 (165Hz) x2、DisplayPort 1.2 (165Hz) x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。また2W x2のスピーカーを内蔵します。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESA用スペーサーピッチ(mm)約0.274使用温度範囲(℃)0~50電源(V)100~240、12(3A)表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間2年(保守)視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、電源アダプター応答速度OD時:3ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×1、HDMI×2VESAマウント(mm)100×100(M4×7mm)スピーカー2W×2色(本体)ピンク高さ調節なしアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS系使用湿度範囲(%RH)10~90最大表示色1677万色 / sRB:100% / DCI-P3:91%フリッカーフリーYESリフレッシュレート(Hz)165角度調節あり
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100Wサイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.4入力信号デジタルコントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBKVM専用
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/スピーカー有/ブラック/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応し便利な昇降式多機能スタンドを搭載した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100、 DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。HDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。最大110mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)4.9サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR364:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/1.5A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-505/縦628-638×613×192コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリーNO輝度(cd/m2)350
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷27インチ IPSパネル搭載 240Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。240Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.4 x2(WQHD:240Hz対応)、HDMI2.0 x2(WQHD:144Hz対応) を搭載。130mmの範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。付属品DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A質量(kg)5.1サイズ27使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)高横437-567/縦632-663×幅615×奥行220表面処理非光沢対応HDR307(DP/HDMI)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×2/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)450
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷55インチのVAパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。4000?:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR?(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。?HDCP?2.2?対応。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。インターフェイスは、?HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載。200×200mm?の?VESA?マウントに対応。?10W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。?USB?メモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-V55U-M-H3」および5年保証モデル「JN-V55U-M-H5」も同時に発売となります。付属品保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)11.2サイズ55使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC 100-240(50/60Hz)表面処理半光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)768×1226×254、スタンド幅1036コントラスト比4000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度3840×2160応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー10W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~68フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270HDR対応HDR10:○
23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/HDMIケーブル仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8サイズ23.8型電源(V)100~240(50/60Hz)出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR10:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:376-486/縦置き:555-610×横置き:542/縦置き:321×191コントラスト比1200:1表示色1677万/sRGB:97%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら