カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- サンワダイレクト(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- トライメイト(1)
- ITPROTECH(1)
- タイムリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eviciv」の検索結果

タッチパネルディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷13.3インチIPSタッチパネル搭載、フルHD(1920×1080)対応モバイルモニター。視野角170°IPSパネル、最大輝度300cd/m2、sRGB:99%広色域で写真・動画編集に最適。10点マルチタッチ対応で直感操作が可能(Windowsのみ)。約520g、最薄部9mmの薄型軽量設計で携帯性抜群。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。ブルーレイやゲームも美しい映像で楽しめる。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケース同梱で持ち運びも安心。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。75mmVESA規格対応。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。表面処理光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子USB-C、USB-C、miniHDMIアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)
13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。約480gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/電源アダプタ/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】28質量(kg)0.48サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50表面処理光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×307×13コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:80%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~13アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応YES
タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約600gの軽量設計と11.4mmの薄型本体により、携帯性に優れています。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-C-USB-Aケーブル×2、電源アダプター、 マニュアル、保証書、スマートケース仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.153mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A使用温度(℃)0~50表面処理非光沢コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB66%解像度1920×1080視野角H:170°/V:170°ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル×2応答速度Typ:30ms入力端子miniHDMI×2、Type-C×2スピーカー1Wx2高さ調節不可使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ13.3パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーNO対応VESA規格NOリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし