カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • XP POWER(1)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(1)
  • カナテクス(1)
  • ケリー電気産業(1)
  • パイロ電子(1)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • 日野自動車(1)
  • 東西電気産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g18 24v 10w」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細な表示を実現。120Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。PS5との4K:120Hz接続、VRR対応でティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の性能。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-10°+18°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-490/縦620-630mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「120mm」ピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常21省エネ18スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI、DisplayPort、USB-C装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●標準消費電力:最大≦37W 通常≦25W 省エネ≦18W スタンバイ≦1W 給電使用時 最大≦90W●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●パネル方式:IPS●本体重量(kg):約3.88●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行210mm●本体(色):ブラック●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「5o+15o」サイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz 24V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)90コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブル電源ケーブル/USB-C/USB-A to USB-B/HDMI入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBあり
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
"g18 24v 10w" JAPANNEXT 【通販モノタロウ】