カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • 塚本無線(16)
  • カラークリエーション(7)
  • KSフィルター(6)
  • SMC(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • ケルヒャー(3)
  • はくでん(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • カシムラ(2)
  • アトムリビンテック(2)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • SIGLENT(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • マキタ(1)
  • ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-350」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/5年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835質量(kg)約5.3サイズ40型高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)使用温度(℃)5~40表面処理半光沢定格消費電力(W)最大≦90、通常≦37、スタンバイ≦0.5最大応答速度9.5ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比5000:1画素ピッチ約0.455mm表示色1677万色/sRGB:89%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、USB×2VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2色(本体)ブラックバックライトD-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)0.5サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×299×13、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%解像度1920×1200視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
  • 液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

    JAPANNEXT
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。3年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835質量(kg)約5.3サイズ40型高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)使用温度(℃)5~40表面処理半光沢定格消費電力(W)最大≦90、通常≦37、スタンバイ≦0.5最大応答速度9.5ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比5000:1画素ピッチ約0.455mm表示色1677万色/sRGB:89%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、USB×2VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2色(本体)ブラックバックライトD-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域対応。HDRで深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)、DisplayPort 1.4×1 (240Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mm VESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間メーカー保証。
    仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル質量(kg)3サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~35出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~60%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)423×558×194、スタンド幅244出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB1% / DCI-P3 82%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5.9ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPSパネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
  • ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域でコンテンツを色鮮やかに表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、滑らかで美しい映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。100×100mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/3A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.9ms●本体サイズ(H×W×D):高419mm×幅558mm×奥行210mm スタンド幅216mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.282mm寸法24.5型消費電力(W)最大34通常14省エネ9スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)3入力信号デジタル最大消費電力(W)34コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーなし色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ24.5パネル駆動方式IPS(AHVA)USBなし