カテゴリ
- パソコン/周辺機器(64)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- ASUS(エイスース)(109)
- ATEN(51)
- BenQ(ベンキュー)(27)
- Dell Technologies(69)
- Dynabook(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(42)
- j5 create(42)
- LG(27)
- NEC(106)
- StarTech.com(95)
- Vodaview(33)
- エレコム(91)
- サンワサプライ(85)
- サンワダイレクト(33)
- シャープ(28)
- プリンストン(26)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「hdmi type c」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 27型/5120×2880/DP×1、HDMI、Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥83,980税込¥92,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)約5.7サイズ27使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%解像度5120×2880応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI/Type-C視野角(左右:上下)V:178/H:178スピーカー3W×2コントラスト2000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。画面サイズ23.8インチ応答速度5ms(OD)付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
モバイル 18.5型/1920×1080/Mini-HDMI×2、Type-C×3/シルバー/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷付属品miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル×2、 給電専用Type-Cケーブル×1、電源アダプター、マニュアル、保証書仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.27mm電源AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0-60℃表面処理非光沢コントラスト比1000:1表示色1670万色 / sRGB:98%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C×3応答速度8ms入力端子Mini-HDMI×2/Type-C×3スピーカー2Wx2色(本体)シルバー高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250cd/m2モニターサイズ18.5パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)リフレッシュレート(Hz)100角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C×1、DP×1、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台欠品中23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。モニターサイズ23.8型リフレッシュレート(Hz)75最大応答速度OD:5ms(GtoG)付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー仕様コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200質量(kg)約3.9高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)消費電力(W)最大30/通常17/省エネ12/スタンバイ0.5/65/給電使用時最大96使用温度(℃)0~50表面処理非光沢消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W角度調整範囲チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.274mm表示色1677万色/sRGB97%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178° V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×7)スピーカー2W×2動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック出入力端子HDMI、DP、USB-C、オーディオ出力高さ調節可高さ調整範囲(mm)115バックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有
JAPANNEXT¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。サイズ(inch)21.5モニターサイズ21.5インチリフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms(Typ)付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦25/通常≦16/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A角度(°)-5~15°表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×152×378(スタンド付)、492×36×293(スタンド無)機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:×使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB95%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)入力端子HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250入力ポートHDMI×1/Type-C×1
32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)質量(kg)約5.8サイズ32出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50表面処理半光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。モニターサイズ24リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。サイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD時:3ms(GtoG)付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400
モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A適合HDR10:NO質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21サイズ7.84型出力イヤホン:NO使用温度(℃)-20~70表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78コントラスト比900:1表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72%解像度400×1280応答速度Typ:35ms入力端子HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモードブルーライト軽減:NO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85アスペクト比5:16パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)450
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節可
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。サイズ23.8リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり質量(kg)約4.4使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大35、通常25、省エネ19、 スタンバイ0.5、65、給電使用時最大100表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5+15°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191コントラスト比1300:1輝度350表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160保証期間2年入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節125mm使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to USB-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー仕様【HDR】YES(DP/HDMI/Type-C)質量(kg)約5.8サイズ31.5型使用温度(℃)0~50表面処理半光沢機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YESレンジ【パワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480-610/縦729-752mmx幅横715/縦421x奥行200mmコントラスト比3500:1表示色1677万色 / sRGB98% / DCI-P3 76%解像度3840×2160応答速度OD:10ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、UserManual、保証書、スマートケース仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A質量(kg)0.7サイズ16使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイコントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75%解像度2560×1600応答速度Typ:25ms入力端子Type-C×2/miniHDMI×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)シルバー使用環境湿度(%)10-80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイル
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%質量(kg)約0.55サイズ13.5使用温度範囲(℃)0~ 50表面処理非光沢コントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1280応答速度Typ:14ms入力端子Type-C x1/mini HDMIx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラックコントラストYESRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/昇降スタンド/65W給電/5年保証/エコ梱包
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/ マニュアル/保証書/VESA用スペーサー仕様●保守:5年ピッチ(mm)約0.311mm電源AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 90%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル応答速度14ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2Wx2色(本体)ブラック高さ調節あり「130mm」RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350cd/m2モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)リフレッシュレート(Hz)75角度調節あり
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP、USB Type-C、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷27インチのIPS BLACKパネルを搭載、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応したWQHD (2560x1440)解像度のゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。IPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(120Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(120Hz)を1つ、さらにUSB Type-C(120Hz/最大65W給電)を1つ装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大145mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵します。表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度2560×1440入力端子DP、USB Type-C、HDMI×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS BLACK(AHVA
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)2.6使用温度(℃)0~50サイズ(inch)23.8表面処理非光沢機能【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン出力】YES【フリッカーフリー】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YESレンジ【ACパワー】AC 100-240V 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×542×151コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 73%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。モニターサイズ10.5型リフレッシュレート(Hz)60応答速度50ms(GtG)付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)420
ゲーミング液晶ディスプレイ 39型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力質量(kg)約11.3サイズ38.5型使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)583×879×275コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88%解像度2560×1440応答速度OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットブルーライト軽減モードフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。サイズ27型リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なしピッチ約0.311mm電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A消費電力(W)標準:11表面処理ノングレア消費電力最大:90W本体質量(kg)約3.5入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178/V:178ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、typec×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラック高さ調節なしバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応フリッカーフリー対応輝度(cd/m2)250角度調節ありUSBNO
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。サイズ14リフレッシュレート(Hz)60応答速度25ms付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大8、通常7、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×下部12.6、上部7コントラスト比700:1表示色1620万色 SRGB:62%解像度1920×1080保証期間2年入力端子HDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック高さ調節NOアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証
JAPANNEXT¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル仕様●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応ピッチ(mm)約0.182mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97%解像度2560×2880視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル応答速度11ms/OD6ms入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカー5Wx2色(本体)ホワイト高さ調節100mmRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:18最大輝度(cd/m2)300cd/m2モニターサイズ27.6パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x6mm)リフレッシュレート(Hz)60角度調節あり
有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、USB OTGケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ4本、保証書、スマートケース質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YESサイズ(inch)13.3表面処理光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mmコントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%解像度3840×2160応答速度1ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2スピーカー1.5W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°アスペクト比16:9パネル駆動方式有機EL湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensingフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約8サイズ31.5型使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%解像度3840×2160応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカーNOモードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)湿度範囲(%)使用:20 ~ 85フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約4.8使用温度範囲(℃)5~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%解像度2560×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー3W×2動作湿度(%)20~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9入出力端子HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオモニターサイズ29型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300応答時間(ms)14
液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷18.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。どこでも高画質な大画面を活用できるので、生産性の向上をサポートします。sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域に対応した液晶パネルは、上下左右175度の広視野角でコンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDRに対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。仕様●高さ調整:なし●最大消費電力(W):18●応答速度(G to G):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:最大≦25W 通常≦17W 省エネ≦13W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高256mmx幅432mmx奥行18.3mm●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラックピッチ約0.1065mm電源AC 100-240V 50、60Hz To DC 5V、3A表面処理ノングレア本体質量(kg)約1.86入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% 、 DCI-P3 89%解像度3840×2160視野角H:175oV:175oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル入力端子HDMI×1、TYPE-C×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ18.5型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)280USB0
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。モニターサイズ27リフレッシュレート(Hz)100応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大42/通常21/省エネ14/ スタンバイ0.5/65/給電使用時最大110出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395~505縦628~638×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72%解像度1920×1080入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)110使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:NO輝度(cd/m2)300角度調節チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°
液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷13.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。仕様●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為ピッチ約0.0767 mm電源100-240V-50/60Hz 1.0A表面処理ノングレア本体質量(kg)約0.6、スマートケース0.3入力信号デジタル最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×11×195コントラスト比1500:1表示色1677万色 DCI-P3: 74% sRGB:100%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルminiHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル入力端子miniHDMI×1、 USB Type-C×2スピーカーあり「1Wx2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400応答時間(ms)30
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアル
JAPANNEXT¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1.5m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz質量(kg)約5サイズ23.8出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YESコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~27アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷HDRに対応した17.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 88%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル×2/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.13840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.13840×2160@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V~50/60Hz5V/3A●[電源ライト]オン:緑、スタンバイ:赤幅(mm)397質量(kg)約1.3高さ(mm)244奥行(mm)13使用温度(℃)0~40サイズ(inch)17.3表面処理光沢定格消費電力(W)最大≦16、通常≦10、スタンバイ≦0.5最大応答速度27ms使用湿度範囲20%~80%コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.099mm表示色1677万色/sRGB100%/DCI-P3 88%解像度3840×2160視野角H:170° V:170°入力端子HDMI×1、USB-C×2VESAマウント(mm)75×75(M3×5mm)スピーカー1W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤幅(mm)364(ボタン込367)質量(kg)約0.7高さ(mm)225奥行(mm)11使用温度(℃)0~40サイズ(inch)15.6表面処理光沢定格消費電力(W)最大15、通常11、スタンバイ0.5最大応答速度1ms使用湿度範囲20%~80%コントラスト比100000:1画素ピッチ約0.09mm表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100%解像度3840×2160視野角H:170° V:170°入力端子HDMI×1、USB-C×2VESAマウント(mm)75×75(M3×5mm)スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式有機EL(OLED)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DP、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)75応答速度OD:8ms(GtoG)仕様本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mmピッチ約0.233mm消費電力(W)最大:41、通常:25、省エネ:20、スタンバイ:1、給電使用時:最大110電源AC 100-240V 50、60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル角度調整範囲チルト機能:横置:-5°~+70° 縦置:+5°~+70°、スイーベル:R15°~L15°、ピボット:R90°~L90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×614×64(スタンド無)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節可高さ調整範囲(mm)220バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節チルトUSBYES
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100Wサイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.4入力信号デジタルコントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBKVM専用
28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルUSB-B ケーブル1m、DP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルMicro-USB to USB-A ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢使用湿度範囲10%~58%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×638×220コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%解像度3840×2160応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~62%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)557×192コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%解像度1920×1080応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書質量(kg)4.6サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約7.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10:YES/プラグアンドプレイ:YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横478-608/縦734-748)×(横715/縦425)×203輝度350cd/m2表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 96%解像度2560×1440視野角(上下/左右)H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカー2W×2コントラスト41.66736111RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジAC 100-240V 50/60Hz音声出力イヤホン:YESアスペクト比16:9パネルIPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES
ゲーミング液晶ディスプレイ 40型/3840×1440/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー質量(kg)約12.5サイズ40型ピッチ(mm)画素:約0.272消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180使用温度(℃)条件:0~50表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ)機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76%解像度3440×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz、HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~80リフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)400応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5