カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • CKD(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • OM SYSTEM(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • RICOH(リコー)(1)
  • SMC(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • サンドビック(2)
  • ベストコ(1)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ヤンマー(1)
  • ユタカメイク(1)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 八光電機(1)
  • 宇都宮製作所[切削工具](1)
  • 萩原(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc49」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 49型 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 49型

    JAPANNEXT
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    モニターサイズ49リフレッシュレート(Hz)144応答速度0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG)付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約9.7使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大≦225/通常≦80/スタンバイ≦0.5表面処理光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448-568×1200×360コントラスト比1500000:1表示色10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%、DCI-P3 115%、Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き)解像度5120×1440視野角H:178°/V:178°(左右:上下)入力端子HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1スピーカー5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比32:9パネルQD-OLEDパネル駆動方式量子ドット有機EL(QD-OLED)ブルーライトカット軽減モード:YES使用湿度範囲(%RH)30~90フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250(450/APL10%時)
関連キーワード
sc49特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc49