カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • メディアカバーマーケット(64)
  • StarTech.com(34)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
  • エレコム(18)
  • サンワサプライ(14)
  • MICROCHIP(13)
  • NAKATAKI(12)
  • アドテック(10)
  • Dynabook(10)
  • ナカバヤシ(9)
  • AUKEY(オーキー)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • Anker(アンカー)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • 東京精密(4)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc2a1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラック

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    32インチのIPSパネルを搭載し、FWXGA(1366×768)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリから直接、静止画、動画、音声の再生が可能です。8W×2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。※再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×2 (60Hz)、VGA×1 (60Hz/オーディオ入力と併用可能)、さらにUSB-A端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。さらにアナログのビデオ・音声入力端子とコアキシャル音声出力端子を装備します。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードを搭載します。約3.4kgと軽量で100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどにも使用が可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高466mm×幅718mm×奥行200mm スタンド幅666mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.511mm寸法32型消費電力(W)最大55通常34スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理グレア本体質量(kg)3.4入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)55コントラスト比1200:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 93% DCI-P3 74% AdobeRGB 73%解像度1366×768視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、VGA×1スピーカーあり「8W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式IPSUSBあり
  • 液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、UserManual、保証書、スマートケース質量(kg)0.7サイズ16使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイコントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75%解像度2560×1600応答速度Typ:25ms入力端子Type-C×2/miniHDMI×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)シルバー使用環境湿度(%)10-80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しているので、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルは、より自然な色彩や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様●最大消費電力:49W●スリープ時消費電力:1●標準消費電力:31ピッチ約0.077mm電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理光沢本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×10×195入力信号デジタルコントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:170oV:170o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブルx2応答速度1ms入力端子mini HDMIx1/Type-cx2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量アスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(microUSB)
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14ピッチ約0.179mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3入力信号デジタルコントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル応答速度25ms入力端子mini HDMIx1/Type-cx2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)420USBYES(microUSB)
  • 液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
    仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なしサイズ13.3型ピッチ約0.077mm電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.65入力信号デジタル最大消費電力(W)15コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子mini HDMI×1/Type-c×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(MicroUSB)
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルはより自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様●スリープ時消費電力:0.5●本体サイズ(H×W×D)(mm):195×305×10●最大消費電力:36W●標準消費電力:23ピッチ約0.153mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2入力信号デジタルコントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度1920×1080視野角H:170oV:170o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブルx2、電源ケーブル応答速度1ms入力端子mini HDMI×1/Type-c×2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(microUSB)