カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- 黒田精工(260)
- NETGEAR(5)
- エスコ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 協立エアテック(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- PROST's(4)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- マキテック(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- スリーピース(3)
- JEJアステージ(3)
- コクヨ(2)
- ユタカメイク(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ps300」の検索結果
特価

ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台当日出荷本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。 MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。 フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。 300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。 映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。 また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。 VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A出力イヤホンサイズ(inch)21.5表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:170°/V:160°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT 100Hz以上)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TN系ブルーライトカット対応フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300入力ポートDPx1、HDMIx1
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。フルHDはPC作業やゲームに最適で、高速リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、コンソールゲームも高精細かつ滑らかに表示。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域液晶パネルで、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。入力端子はHDMI 2.0×2 (240Hz)とDisplayPort 1.4×2 (300Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅614mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、160Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4Kのゲーミングモニターです。DFR対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつで切り替え可能。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。PS5との4K:120Hz接続に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:92%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。入力端子はHDMI×2、DP×2を装備。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●本体サイズ(H×W×D):高458mm×幅614mm×奥行195mm●応答速度(G to G):5ms●本体重量(kg):4.2●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:320Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大≦54W 通常≦35W 省エネ≦21W スタンバイ≦0.5W●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPS●本体(色):ブラックサイズ27型ピッチ約0.155mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)54コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB:100%、DCI-P3:92%、adobeRGB:87%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブル電源ケーブル、HDMI入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)300