カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • Dell Technologies(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • Philips(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • LG(1)
  • Dell(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2722dc」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無JAPANNEXT
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4質量(kg)4.1サイズ27型使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD時:3ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400