カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(3)
  • ASUS(エイスース)(29)
  • StarTech.com(25)
  • サンワサプライ(17)
  • Dell Technologies(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • RS PRO(9)
  • エレコム(8)
  • ITPROTECH(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • j5 create(6)
  • BenQ(ベンキュー)(5)
  • ATEN(5)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • Vodaview(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • AGFA(3)
  • ロジテック(2)
  • アイネックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c vga」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアル JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアルJAPANNEXT
76,980税込84,678
1台
8日以内出荷
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1.5m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約5サイズ23.8出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YESコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~27アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証JAPANNEXT
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約6サイズ43型使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
38,980税込42,878
1台
欠品中
仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約6サイズ43使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°、V:178°スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
欠品中
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、USB-A、イヤホンモニターサイズ43型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルUSB-B ケーブル1m、DP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルMicro-USB to USB-A ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢使用湿度範囲10%~58%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×638×220コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%解像度3840×2160応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~62%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)557×192コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%解像度1920×1080応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブル1.5m、VGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約3.4出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高446x幅557x奥行200コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 85%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~62アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350