絞り込み
ブランド
- ブラックボックス
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ブラックボックス
ブラックボックスのページです。ブラックボックスは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

USBパワー VGA->DVI-D ビデオコンバータ
ブラックボックス¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷VGA-DVI-D ビデオ コンバータ。PCのアナログVGA出力をコンバートしてDVI-D対応のディスプレイに出力します。
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC 10KM
ブラックボックス¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷SFPモジュール。LC2芯 光ファイバ対応。
KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DP 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB)(モニタ側:HDMIx2)
ブラックボックス¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB/光ファイバ)(モニタ側:HDMIx2)
ブラックボックス¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM レシーバ(DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DP 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ(DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要(別売のACアダプタもあり)。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ)
ブラックボックス¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(HDMI/USB)
ブラックボックス¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ)
ブラックボックス¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。インターフェースDVI入力(1)、USBTypeBメス(1)、RJ-45ネットワーク/リンク(1)、RJ-45シリアル(1)、3.5mmオーディオ(2)、電源用2.5mmバレル(1)最大解像度1920×1200OSOS非依存オーディオ対応
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB)
ブラックボックス¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ 送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ)
ブラックボックス¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ※設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD
ブラックボックス¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷H.264/265対応、エンコーダまたはデコーダとして使用できます(モード切替機能)HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能です。PoE スイッチから電源の供給可能です。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs)。電源PoEインターフェースHDMI入力(1)、HDMI出力(1)、イーサネットポート(1)解像度1920x1200@60Hz 4:4:4
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/USB)
ブラックボックス¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。最大延長(m)100(CATxケーブル2本)インターフェース【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
MediaCento IPX HD HDMI Over IP エクステンダ トランスミッタ
ブラックボックス¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Full HD HDMI AV over IP LAN経由で HDIP トランミッターとレシーバーをつなげて 切替・延長、ビデオウォールを実現。 ビデオスプリッタとしても利用可。
MediaCento IPX HD HDMI Over IP エクステンダ レシーバ
ブラックボックス¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Full HD HDMI AV over IP LAN経由で HDIP トランミッターとレシーバーをつなげて 切替・延長、ビデオウォールを実現。 ビデオスプリッタとしても利用可。
MediaCento IPS 4K レシーバー HDMI USBシリアルIRオーディオ
ブラックボックス¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷4K HDMI AV over IP LAN経由で 4KIP トランミッターとレシーバーをつなげて 切替・延長、ビデオウォールを実現。 ビデオスプリッタとしても利用可。
MediaCento IPS 4K トランスミッター HDMI USBシリアルIRオーディオ
ブラックボックス¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷4K HDMI AV over IP LAN経由で4KIPトランミッターとレシーバーをつなげて 切替・延長、ビデオウォールを実現。 ビデオスプリッタとしても利用可。
0.9m HDMI2.0ケーブル、18Gbps、イーサネット機能付き
ブラックボックス¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷4K60P映画品質のオーディオビデオを保証するプレミアム HDMI ケーブル。 約90cm ポート内部で固定するグリップ型コネクタで、偶発的な切断を防ぐ安定した接続。色ブラックケーブル長(m)0.9コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応/HDR対応プラグ金メッキ対応解像度4K(60P)/4KUHD対応HDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス
SFPモジュール-1.25-Gb 1310-nm Single-Mode Fiber 20-km LC
ブラックボックス¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷1310nm シングルモード LC ~20km伝送距離(m)200000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)1.25ファイバータイプシングルモード
SFPモジュール-1.25-Gb 850-nm Multimode Fiber 550-m LC
ブラックボックス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷850nm マルチモード LC ~550m(GI50)伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)1.25ファイバータイプマルチモード
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 MM1310LC 2KM
ブラックボックス¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷1300nm マルチモード L ~2Km伝送速度(Mbps)1250伝送距離(m)20000発光波長(nm)1310ファイバータイプマルチモード
KVM Extender KIT HDMI x 1 SFP x 1
ブラックボックス¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷光ファイバ KVM エクステンダキット-4K/HDMI/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ HDMI 3840x2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 光ケーブルで延長。 ローカル側映像信号OUTあり。インターフェース【トランスミッタホスト接続】ビデオ入力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9メス(1)、リンクポート:SFPケージ(1)、USB:USBType-Bメス(1)、オーディオ:ライン入力(1)ライン出力(1)、ローカルビデオ出力:HDMIメス(1)【レシーバコンソール接続】ビデオ出力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9オス(1)、リンクポート:SFPケージ(1)、USB:USBType-Aメス(4)、オーディオ:マイク入力(1)スピーカー出力(1)最大解像度3840×2160(30Hz)解像度3840x2160(30Hz)オーディオマイク
KVM Extender KIT HDMI x 1 RJ45 x 1
ブラックボックス¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷CATx KVM エクステンダキット-4K/HDMI/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ HDMI 3840x2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。ローカル側映像信号OUTあり。インターフェース【ホスト接続】ビデオ入力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9メス(1)、リンクポート:RJ-45メス(1)、USB:Type-Bメス(1)、オーディオ:ライン入力(1)ライン出力(1)、ローカルビデオ出力:HDMIメス(1)【レシーバコンソール接続】ビデオ出力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9オス(1)、リンクポート:RJ-45メス(1)、USB:Type-Aメス(4)、オーディオ:マイク入力(1)スピーカー出力(1)最大解像度3840×2160@30Hz解像度3840x2160(30Hz)オーディオ対応
KVM Extender KIT DP x 1 SFP x 1
ブラックボックス¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷CATx KVM エクステンダ キット-4K DisplayPort/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ DP(ディスプレイポート)3840×2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。ローカル側映像信号OUTあり。
KVM Extender KIT DP x 1 RJ45 x 1
ブラックボックス¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷CATx KVM エクステンダ キット-DVI-I/VGA/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ DVI-I(VGA/DVI-D)対応。 Full HD、USB2.0タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。 ローカル側映像信号OUTあり。
DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス)1.8M
ブラックボックス¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷DVI->VGA コネクタ形状変換ケーブルです。 最大9.9Gbpsのデュアルリンク・デジタル伝送と、最大4.95Gbpsのシングルリンク・デジタル伝送をサポートケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-Iオス - VGAオスオス形状DVI-I/VGA変換タイプオス - オス
Emerald SE Zero-U トランスミッタ(DVI x 1 USB x 1 1000BASE-Tx 1)
ブラックボックス¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。幅(mm)70.6高さ(mm)24.9質量(g)215奥行(mm)155.4保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
Emerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio
ブラックボックス¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)620電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
Emerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio
ブラックボックス¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)540消費電力(W)キーボードとマウスが接続されたユニットでは6.5、電源はUSBベースの受電装置に対応するため20電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/CATx/4K)
ブラックボックス¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 3840×2160 @30Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオ出力対応 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年 。モニタ側の映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください)仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):特になし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DPx2 USBx1 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷ワークステーションや、PC、サーバーの、Full HD出力に対応したIP-KVMです。USB2.0対応。操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。DisplayPortデュアルモニター対応トランスミッタです。Emeraldシリーズのレシーバとご一緒にご利用下さい。