カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ブラックボックス
  • SMC(7)
  • ダイヘン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ラムマウント(4)
  • KOA(4)
  • BLACK BOX(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • NEMICON(ネミコン)(3)
  • ホンダ(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • タンガロイ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • アリオカ(mc.maon)(1)
  • HST(1)
  • 佐文工業所(1)
  • ヒロセ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • Tintometer(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md2000」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Emerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio ブラックボックス

    Emerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio

    ブラックボックス
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。
    寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)540消費電力(W)キーボードとマウスが接続されたユニットでは6.5、電源はUSBベースの受電装置に対応するため20電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1) ブラックボックス

    KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1)

    ブラックボックス
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DP 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。
  • KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1) ブラックボックス

    KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1)

    ブラックボックス
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。
    インターフェースDVI入力(1)、USBTypeBメス(1)、RJ-45ネットワーク/リンク(1)、RJ-45シリアル(1)、3.5mmオーディオ(2)、電源用2.5mmバレル(1)最大解像度1920×1200OSOS非依存オーディオ対応
  • KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM レシーバ(DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1) ブラックボックス

    KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM レシーバ(DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1)

    ブラックボックス
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DP 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。